ナンシンロック

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32616656 品番NR-3CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

簡単操作でしっかりロック!!
ON,OFFペダルを独立させることにより、ロック解除時にペダルとペダルに挟まれる危険性を回避しました。

取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)100×56 プレート寸法X×Y(mm)118×82 材質 適正取付高H(mm)106 ON高さH1(mm)111 OFF高さH2(mm)96 ストロークS(mm)15 ロードクリアランスS1(mm)10 フットプレート径R(Φmm)60 表面処理ユニクロメッキ 質量(g)609 用途台車および特殊パレットの接地・固定に最適。
注意
※適正取付高さ(H)を厳守して下さい。
※本体を持ち上げる目的での使用は不可(総重量はキャスターで受けます)。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32616656 NR-3CH 46399484 NR-3CH-3 ナンシンロック ナンシン ナンシンロック ナンシン 1個 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32616647
2021-05-31
用途:
道具運搬
建設業・工事業

簡単で使いやすいです。難点は床面にブルーシートなどの養生がされているとき
シートが弛んでいたりするとストッパー部分に引っ掛かってシートを引き摺ってしまいます。

対象商品:
32616631
2020-01-29
用途:
市販の溶接置き台に利用。
自動車・二輪車・自転車関連業

溶接機用置き台のブレーキに利用、傾斜地でも、安定して利用が可能。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
32616665
2019-10-01
用途:
冶具のストッパー
株式会社中島製作所 様

台車のストッパーとして利用しています、高さ的にも丁度よく強度もある程度期待できます。

対象商品:
32616665
2018-07-17
用途:
商品の納品時
鶴見 様 (運輸・通信業)

ロックとロック解除が別々なので使い安い価格もお手頃価格なのでよいです。

対象商品:
32616665
2016-01-17
用途:
かご付き台車に取り付けて暴走防止

このような物ホームセンターにも売っていない、ここにあって本当に助かった。
 かご付き台車に取り付けたが坂になったところでも確実に駐車でき、安心して作業出来るようになった。
 台車には必需品だと思います。

対象商品:
32616665
2015-03-23
用途:
台車に使った

さすがメーカー品という感じで使いやすかったです。

対象商品:
32616647
2014-01-24
用途:
工房内での工具台の固定

工房が狭いこともあり、工具の架台は移動式にして有ります。工具使用時にはアジャスター2箇所の固定だったので、使用中に動く可能性も有り、危険を回避するために、このナンシンロックを購入、まだ余り日が経っていませんが、現時点では、キチンと固定できており、又ロックと解除のペダルが別々になっていることも良いですね。満足しています。
もう1台、移動式工具架台を製作中なので、使用する予定です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする