曜日別特売
CD85KN25-175-A C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25) SMC 32618364

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN25)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175オートスイッチ取付方法(A) レール取付注文コード32618364品番CD85KN25-175-A
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)175作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする