曜日別特売
CD85N12-20T-B CD Series(CD85N12) SMC 32620132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CD85N12)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)20作動方式(T) 単動・引込み注文コード32620132品番CD85N12-20T-B
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ストローク(mm)20作動方式(T) 単動・引込みチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする