※寸法図

MR315 動力用押し釦開閉器 モノタロウ 32620375 MR315 動力用押し釦開閉器 モノタロウ 32620375 MR315 動力用押し釦開閉器 モノタロウ 32620375

動力用押し釦開閉器

(65件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32620375 品番MR315
販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。
超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。
・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。

極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 用途主として電動機の始動停止の手動制御用 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10〜+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
注意
※インチング動作には使用しないで下さい
※製造ロットにより色味が異なる場合があります。
※水や油がかかる環境、高温、直射日光下、過度の水蒸気、油蒸気、煙、粉塵、塩分、溶剤、酸、アルカリ、引火性ガス、腐食性ガス、振動、衝撃等のある過酷な環境では使用はしないで下さい。
※圧着端子等を使用せずに端子ネジを空締めしないで下さい。
※ONボタンの操作は速やかに確実に行って下さい。中途半場な操作は、発熱や欠損事故により故障の原因になります。
※カバーの止めネジを確実に締め付けた上、ケースの接地端子を接地してご使用下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 65
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-30
用途:
自動車修理

コンプレッサーのスイッチ内部がピン折れで壊れてしまったので代替えで使用。
他社製に比べて安価でしたがスイッチの作動感もしっかりしていて問題はなさそうです。

2人が参考にしています
2025-10-22
用途:
高速カッターのスイッチ
建設業・工事業

これまで使用してた物より多少小さいですが使用には問題ありません。他の工作機械にも使用したいです。

2025-01-21
用途:
コンプレッサーのスイッチとして。
マリッジ穂高 様

通常3相用ブレーカースイッチは、マグネットスイッチが必要となり、高額となりますが、本器は、安価で確実・簡便。小容量の3相機器には、持って来いの製品です。重宝しております。

2024-11-15
用途:
コンプレッサーのスイッチとして使用

タンクマウントタイプのコンプレッサーの電源スイッチとして使用しました。
(2馬力モータ)
捜査官もよく結果は良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
32620375
2024-06-02
用途:
エアーコンプレッサーの電源スイッチ
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした造りで、価格も安く、確実なスイッチ操作ができてます。

1人が参考にしています
対象商品:
32620375
2023-11-03
用途:
モーターのON,OFF
農・林・水産業

モーターのON,OFFに使用、コンセントにプラグを抜き差ししてモーターを回していたが、面倒くさいので、このスイッチを取り付けて使用することにしました、簡単にモーターを回すことが出来満足です。

対象商品:
32620375
2023-08-15
用途:
エアーコンプレッサーの起動・停止用
CHU'S FACTORY 様

操作感・サイズ感共に良好です。耐久性はこれからですが、リーズナブルな価格なのでリピートします。

対象商品:
32620375
2023-08-09
用途:
日立ベビコンのスイッチ取り替え用に
運輸・通信業

日立ベビコンの開閉スイッチ故障のため、モノタロー押しボタンスイッチを購入しました。
ケースのサイズ、取り付け穴の位置が同じで取り換えが簡単にでき本当にたすかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「動力用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする