- タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 32620427 - タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 32620427 - タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 32620427 - タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 32620427 - タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製 モノタロウ 32620427

タイヤストッパー 4トン車用 ゴム製

(130件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 32620427 品番 -
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

便利なひも付き。強力すべり止め付き。
タイヤの前後に同時使用することができます。ドアのフックに掛けておくことができます。

用途
車の転がり防止に。
4t車用。
適合4t車用 幅(mm)110 高さ(mm)120 奥行(mm)200 質量(kg)3.4 材質合成ゴム・(ロープ)ポリエチレン 付属品(ロープ)Φ7mm×1.4m+Φ7mm×1.5m ロープ径(Φmm)7 ロープ長さ(m)1.5+1.4
注意
※用途以外では使用しないでください。
※適合車種は目安です。
※急な負荷をかけたり、凹凸面に設置しないでください。使用条件により破損するおそれがございます。
※本製品を外す時は、周囲の安全確認を行ってください。
※本製品を使用する際は、パーキングブレーキを併用してください。本製品のみでの保持はできません。
※直射日光の当たる場所や高温の環境で長時間保管すると、本体やロープ劣化の原因となりますのでご注意ください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は。乾いた布等で表面を拭き上げてください。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
モノタロウ おすすめタイヤストッパー
商品 タイヤストッパー PPCP樹脂製 タイヤストッパー 2t車用 ゴム製 タイヤストッパー 4t車用 ゴム製
用途 自動車用 2t車用 4t車用
材質 PPCP樹脂製 ゴム製 ゴム製
特徴 取っ手が丈夫で壊れにくい 注意喚起表示付き 注意喚起表示付き
寸法(mm) 178.2×86×100 172.7×96.5×102.1 202.7×111.8×122.9
セット内容 本体2個 本体1個 本体1個
本体2個+トラロープ+反射テープ付 本体2個+トラロープ 本体2個+トラロープ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 130
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
トラックを停車する時の安心感に使用。
不動産業

思いの外重たく、チープな作りでは無かったのでとても良いと思いました。
やはり安全第一で、面倒臭くても停車時にこちらを使用する様に心掛ける様になりました。

2025-04-24
用途:
トラックの駐停車時に使用
高田昭和運送株式会社 様 (運輸・通信業)

4トン車用ですが、大きさ重さ等問題なく、ゴム製品のため滑りもなく10t車の輪留めとして使用しています。コスパで良いです。

2025-05-15
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

タイヤ交換等の作業時に使用、とても良く扱いやすい商品です。

2024-12-01
用途:
3Tダンプトラックのコマ止
有限会社山本園 様 (建設業・工事業)

特に支障なく使用しております。耐朽性は結構ありそうなので長く使えるのでは無いかと思っております。

対象商品:
32620427
2024-06-13
用途:
トラック駐車時に使用
建設業・工事業

4tと3tトラックに使用していますが、ちょうど良い大きさです。

対象商品:
32620411
2023-08-17
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

玄関の自転車の駐輪時、前輪タイヤのストッパーとして、2t車用の物を先に購入し、使用していたが、ズレ動き易く、都度、位置を戻し修正していた為、しっかり固定出来る様に、この4t車用を購入し、2t車用に追加してみら、ズレ動き難くなり、やっと、安定的に駐輪出来るようになった。

対象商品:
32620427
2023-08-31
用途:
コンバイン搬送時固定用
ファーム保坂 様 (農・林・水産業)

コンバインを重機搬送用トラックにて搬送時荷台に固定するためクローラー前後にタイヤストッパーを置き同時に購入のチェーンブロックでコンバインを固定する

対象商品:
32620427
2023-03-07
用途:
敷地内駐車時に使用
建設業・工事業

ほとんどの社有車がこのサイズで使えます。
自分ではトラロープで特殊な結び方などできないので
2個セットでロープで結んであり助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
輪止めにはD型やB型があるようですが、どの型になるのでしょうか。
回答:
B型の商品となっております。
2022-02-16
質問:
4t車用となっていますが普通の乗用車にも使用できますか。
回答:
4t車用の為、乗用車へはご使用いただくことはできません。
2022-02-16
質問:
マイクロバスでの使用には問題ないでしょうか。
回答:
問題ございません。
2022-02-16
質問:
横幅の寸法を教えてください。
回答:
横幅は110mmでございます。
2022-02-16

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする