606 溶接用手袋 5本指 内縫い 南村製作所 32620481

606 溶接用手袋 5本指 内縫い 南村製作所 32620481
606 溶接用手袋 5本指 内縫い 南村製作所 32620481
606 溶接用手袋 5本指 内縫い 南村製作所 32620481

溶接用手袋 5本指 内縫い

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1双注文コード32620481品番606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

袖が長く溶接作業に最適です。
内縫いタイプでほつれにくい。
補強床当付

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業などに。
サイズフリー全長(cm)33中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)27材質牛革(床革)グレー加工内縫機能耐熱・耐久性・耐摩耗性アテ有無補強床革当付入数(双)1厚さ(mm)1.4±0.1強度RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32620481
2018-09-07
用途: ガス切断
株式会社宮地サルベージ

大きいかなあと思い購入いたしましたが一緒でした
ありがとうございました

対象商品 : 32620481
2016-06-09
用途: 溶接

柔らかいし、使いやすい

対象商品 : 32620481
2016-03-04
用途: 溶接・溶断・機械組み立て作業
水田鉄工株式会社

やわらかく作業もしやすかったのですが、使用開始から約3日程で破けてしまいました。
もう少し強度があればとは思います。

対象商品 : 32620481
2015-11-26
用途: 溶接作業全般

使って1時間で糸が切れて穴が開いたりします。
アタリハズレがあります。
平均的に長持ちしないなと感じています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 32620481
2015-09-29
用途: 作業

価格が安のは良いですが、皮が堅く、作業し辛いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 32620481
2014-03-13
用途: 溶接作業に

とてもソフトな使い心地で作業がとてもしやすいです。溶接などの高温でも熱さを感じにくいです。
また購入しようと思います。

対象商品 : 32620481
2015-07-14
用途: 鍛冶溶接
西野

自分は手が大きいのでやはり内縫いはどうしてもサイズが小さくなる。
他のレビューにあるように、ほつれを防止するためには内縫いにするしかないのかも
しれないが、自分は革手の中に軍手をするので、小さくて使いずらいです。
三本指タイプの革手を使用すればいいのかもしれませんが、純粋に溶接だけを
する人はいいでしょうが、自分のように細々とした物を加工取付する者には、
やはり五本指のタイプが必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 32620481
2014-01-30
用途: 溶接作業

価格面で何度か購入していました。今回購入した商品は、縫い忘れた箇所があったり、使用してすぐに左手中指の甲の部分が破けてしまいました。最初から破れた箇所の皮が薄かったのではないかと思います。品質にムラがあるのではないでしょうか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする