HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
高圧釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32620515
品番
NV90HMC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥142,000
耐久力、打ち込み力アップ!回転式フック採用!
適合釘
(シート連結釘)VP2545、VP2550、VP2845T、VP2850T、VP3045T、VP3050T、
(針金連結釘)VS2545、VS2550、VS2550FU、VS2557、VS2565-2、VS2565-2U、VS2565N2、VS2665NU(C)、(JIS適合釘)VS2850FU、(JIS 2×4工法相当釘)VS2850J、(JIS適合釘)VS2850JU、(JIS適合釘)VS3365FU、(JIS適合釘)VS3165JU、VS3175、VS3175U、(JIS適合釘)VS3475JU、VS3190、VS3190U、VS3065NU(C)、VS3275N、VS3275NU、VS3275NU(C)、VS3290N、VS3290NU、VS3290NU(C)、(JIS適合釘)VS3875FU、(2×4性能規定釘)VS3890FU、(JIS適合釘)VS4190CN(J)、(JIS適合釘)VS3890JU、(JIS 2×4工法相当釘)VS3375、(JIS 2×4工法相当釘)VS3490、VS3045T、VS3050T、VS3057T、VS3065T
使用空気圧力(MPa)
1.18〜2.26
空気消費量(L/本)
2.3(1.96MPa{20kgf/cm
2
}の時)
使用釘(mm)
(針金)長さ45〜90、(シート)長さ45〜50
使用釘(装てん数)
(針金)150本・200本・250本・300本、(シート)200本
使用ホース
高圧専用
付属品
保護メガネ・ケース・油さし・ノーズキャップ(A)平打ち用
質量(kg)
2.5
用途
N釘(N50、N65、N75、N90・2005、新JIS N90)、CN釘(CN50、CN65、CN75、CN90相当、JIS適合 CN90)、BN釘(BN75、BN90)、普通釘、鋼板釘、コンクリート釘
トラスコ品番
378-0317
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
322×132×281
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。