電動ベルトン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32620831 品番EBS-20
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ

用途
中研磨用
溶接のビート削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
付属品
研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)
研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本
ハンドルAss'y 1set
甲丸シュー 1個
6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本
トラスコ品番338-0165 ベルト幅(mm)20 電源(V)AC100(50/60Hz) ベルト長さ(mm)520 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 定格電流(A)5.2 定格消費電力(W)510 本体質量(kg)2.4 ベルト速度(m/min)1540 定格時間(分)30 キャブタイヤコード(m)2.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:543

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32620831
2019-03-08
用途:
ステンレス研削作業

電動ならではのパワフルな使用感で使用上全く問題有りません。
当製品の問題では有りませんが、研削対象がステンレスの為ベルトの持ちはイマイチです。

対象商品:
32620831
2015-04-13
用途:
溶接するパイプの接合部の切削に使用

パワーもあり、丁寧にやれば細かい加工もできる。回転数のコントロールができるようになるとさらに良いのではと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする