EBS-30 電動ベルトン 日東工器 32620847

電動ベルトン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32620847 品番EBS-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。
アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。
持ちやすい細型グリップ
ベルト幅30mm重研削用

付属品
研磨ベルト#60×30 2本(1本本体装備)
研磨ベルト#80×30、#100×30 各1本
サブハンドルAss'y 1set
グリップガード 1個
カーボンブラシAss'y 1set
6角棒スパナ5mm、4mm 各1本
用途
溶接のビード削り
鋳物製品のバリ取り・両面取り
金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削
金属の加工・修正、スポット溶接磨き
ダイカスト部分などの仕上げ研磨
鉄板プレス後のバリ取り・面取り
キズの仕上げなど
ベルト幅(mm)30 ベルト長さ(mm)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)10 定格消費電力(W)1010 キャブタイヤコード(m)4.0 定格時間(分)連続 本体質量(kg)3.1 トラスコ品番337-7393

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32620847 EBS-30 00198406 EBS-30A 電動ベルトン 日東工器 電動ベルトン 日東工器 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルトサンダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/beltsander_howtouse/
2023-02-03

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする