※ボルト類は付属しておりません

8I パコールチャック袋 0.08mm 日本ハイテック 32621136 8I パコールチャック袋 0.08mm 日本ハイテック 32621136

パコールチャック袋 0.08mm

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 32621136 品番 8I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

便利なポリエチレン製チャック付き袋。

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.08 幅(mm)200 高さ(mm)280(チャック下) 見出し枠なし その他※ボルト類はサンプル 透明 種類チャック付ポリ袋 入数(枚)100 耐熱温度(℃)70 耐冷温度(℃)-20 アズワン品番1-8196-28 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※液体には使用しないで下さい
※ボルト類は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:485

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32621057
2025-06-05
用途:
小さいものの持ち運び
快生整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

長ネギや玉ねぎ・小松菜・小蕪など小さい種を入れるのにとても重宝してきます。安いのでコスパいいです。

対象商品:
32621084
2022-09-13
用途:
サンプルを入れるのに使用。
教育・研究機関

検体サンプルを送るときに液体が漏れないように使用。スピッツが入るちょうどよい大きさでしっかりと閉まるので便利。

対象商品:
32621057
2021-01-05
用途:
ネジ・ボルト類の小分け
オリエンタル酵母工業株式会社 様

この0.08mmが肝です。0.04mmの袋ですと、10年程度経過すると必ず横方向に亀裂が入ってしまいます。やはり厚手には意味があります。

1人が参考にしています
対象商品:
32621057
2020-05-29
用途:
細かい部品の分別納入用
有限会社オクギ製作所 様

1点ずつ入れるのに重宝しております。大きさが小さくて 使いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
32621102
2020-07-22
用途:
色々と
サービス業

日常品や小物やカードと細かなものを入れるのに便利です。

対象商品:
32621057
2020-03-23
用途:
実験

毎日実験品を入れるのに使用しておりマチ有などあるとさらによいとおもいます。

対象商品:
32621057
2019-11-25
用途:
細かい機械部品入れ
野中ししゅう機販売株式会社 様

普通は、0.04mmが主流ですが、金属部品などをいれると破れやすく
袋内部が白っぽくなりますが、0.08mmだと 強度があり袋内部が摩擦で白くなることがなくなりました。
安心して使用できる厚みで とてもよかったです。

対象商品:
32621093
2019-09-11
用途:
梱包時の明細同封用に

チャック袋自体は厚みもあって申し分ありません。何気にチャック袋が入っているパッケージ自体にもチャックがついているので、破って開けるのではないのがいいです。取り出しや収納時に便利なのがとてもいい点だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする