ドリルスタンド

(58件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32622782 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

切削工具のサイズ管理が簡単!機械まわりの整理整頓に大変便利!

高さ(mm)約90 用途切削工具の管理に。 材質プラスチック 質量(g)240 外径(Φmm)約180 収納サイズ1.0mm〜10mm(0.1とび)、10.5mm、10.9mm、11mm、11.5mm、11.9mm、12mm、12.5mm、12.9mm、13mm[各1穴]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32622782
2020-12-11
用途:
ドリル刃の整理
サウンドシャワー 様 (サービス業)

かなり整理できました、3〜6ミリの刃が数本あるので6ミリ以下のあながたくさんあればなお良い。。

対象商品:
32622782
2019-04-05
用途:
ドリル刃整理に
製造業

ボール盤付近のドリル刃整理に良いです、樹脂性で回転します、普段は決まったキリしか使用しないので空きが沢山有るが、必要なキリを選択しやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32622782
2019-03-30
用途:
農機具のメンテナンス等
建設業・工事業

安価にて提供されているので食指が動いた。回転機能がついているため使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
32622782
2019-02-01
用途:
ドリルスタンドとして便利に使っている

全体が水平に回転できるのが良い。ただ実際はよく使うドリル径と滅多に使わない径があるのだから、よく使うドリルの穴は同じものを3個用意し、滅多に使わないものは数本まとめて入れる孔を設けるとか、アダプタを用意するなど工夫が欲しい。

2人が参考にしています
対象商品:
32622782
2018-09-20
用途:
管理
自動車・二輪車・自転車関連業

安い割にいい感じです。回転部にシリコングリスを塗布しないとスムーズにまわりませんが。

1人が参考にしています
対象商品:
32622782
2018-06-06
用途:
ドリル整理とサイズの確認に使用

目視でサイズ確認が出来ないドリルサイズがしっかり確認できて重宝しています。

対象商品:
32622782
2018-01-15
用途:
ボール盤の横に置きました。
ツキジメンテナンス 様

皆さんのレビューを見て、購入まで悩みました。
回転が渋いとのことですが、自分のはグルグルと回ります。
穴の精度は・・
全てのサイズを揃えることも無いですし、トレイに転がしているより作業性が高いと思います。
あと、ハングル文字の商品を手にしたのは初めてのことかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32622782
2018-03-01
用途:
穴あけ作業
宇野鐵工所 様 (製造業)

従来は、ボックスに入れてドリルを探してましたが、このスタンドで簡単に見つけられ、戻すときも簡単に入れて使用出来るのでバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする