曜日別特売
BL-18 ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業 32623595

BL-18 ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業 32623595
BL-18 ワイヤーロック ビッグ ユニカー工業 32623595

ワイヤーロック ビッグ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード32623595品番BL-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付

ワイヤー長(mm)1800ワイヤー径(Φmm)22付属品キー3本レッド質量(g)約1580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32623595
2021-06-15
用途: バイクの盗難防止
田上農園農・林・水産業

まだバイクが納車されてないので,使用感は分かりませんが見た感じは良いと思います.

対象商品 : 32623595
2019-03-19
用途: バイク保管時、柱との連結時
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクを補完する際、柱と前輪を連結し盗難防止に使用しています。
盗難に対し安心感が増大しました。

対象商品 : 32623595
2016-08-10
用途: 盗難防止

バイク盗難防止に使用。赤なので目立つ。すごく良い

対象商品 : 32623595
2015-11-25
用途: カーポートでのバイク保管

長さがあるので、カーポートの柱にとどきやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする