ワイヤーロック ビッグ

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32623604 品番 BL-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

1800mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。
家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。
装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。
鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップ付

ワイヤー長(mm)1800 ワイヤー径(Φmm)22 付属品キー3本 ブルー 質量(g)約1580 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32623595
2021-06-15
用途:
バイクの盗難防止
田上農園 様 (農・林・水産業)

まだバイクが納車されてないので,使用感は分かりませんが見た感じは良いと思います.

対象商品:
32623595
2019-03-19
用途:
バイク保管時、柱との連結時
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクを補完する際、柱と前輪を連結し盗難防止に使用しています。
盗難に対し安心感が増大しました。

対象商品:
32623595
2016-08-10
用途:
盗難防止

バイク盗難防止に使用。赤なので目立つ。すごく良い

対象商品:
32623595
2015-11-25
用途:
カーポートでのバイク保管

長さがあるので、カーポートの柱にとどきやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする