バイクの盗難防止のために購入。
頑丈でしっかりしてます。ただ、表面がぐるぐる回ったり外れたりします。うまくロックできない時もあり、何のためにこうなるのかわかりません?別に必要ない機能かなと思いますが、何のためなんでしょう?
14mmは想像以上に細いです。(以前のものが16mm)
あと、鍵が奥まで刺さりずらく、回りずらいです。
10年ぐらい使った鍵かな?と思うくらい回らない。
不具合なのか、元々なのか…
価格のわりに、なかなかしっかりした造りです。
視覚的にも、防犯効果があると思います。
ただ、バーの長さが、あと5センチ長ければ、
フロントフオークをまたいで、ホイールをロックできます。
横幅は、十分です。
大型バイクの盗難防止の為に、後輪に使用しています。
190サイズのタイヤですが、このワイドサイズでないと使用出来ないと思います。
鍵部分のキャップですがこのワイドサイズは柔らかめのプラスチックで出来ており、
本体に付いていて開閉するようになっていますが、取れそうな感じもなくゴミの侵入も防いでくれそうです。
本体も非常にしっかり出来ていて、それでいて重たさもそれ程気になりません。