※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリューS型挿入工具

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ2.5 注文コード32623945 品番M20-2.5 INS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品はピッチ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

スプリューを挿入するための専用工具です。
作業性がよく、挿入作業の能率を上げるのに適しています。

ねじの呼び寸法M20 ピッチ2.5 使用方法スプリュー保持帯をスリーブ内にカットされた中へ先端を通します。そのとき保持帯にセットされたスプリューのタングを下にします。タングをハンドルで軽く押しながらマンドレルの先端スリワリ部に挟みハンドルを右に廻して下さい。スプリューが帯穴から離れ落ち、そのままスリーブ内先端部の案内ねじに食い付きます。そのまま廻しますと相手タップ溝に挿入され完了します。 トラスコ品番125-7587 質量(g)437

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05495463
2024-02-11
用途:
摩耗して使えなくなったネジの修理

操作が簡単なので問題なく使えました。
他のサイズも揃えておきたいと思いました。

対象商品:
05495472
2023-08-13
用途:
エンザートの施工
株式会社カワグチ 様

特に問題無く使用出来ています。
もう少しお高いエンザートを挿入工具に入込むタイプもありますが、正直あまり必要性を感じていないので、このタイプで十分です。

1人が参考にしています
対象商品:
32623945
2021-09-25
用途:
機械の修理等に使用
有限会社秋田林産工社 様 (卸売・小売業)

特殊な部品なので在庫状況が心配でした。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
05495454
2016-12-02
用途:
リコイル挿入

スプリューではなく、リコイルの挿入に使用しました。M6用コイルに問題なく使用出来ましたが、価格、収納性、ラインナップ(M4, M5などのサイズ)を改善してもらえると嬉しいですね。

対象商品:
05495463
2021-12-14
用途:
穴径を間違えました
Jointevo合同会社 様 (サービス業)

使い易いと言うか、まあ慣れていますので・・・。それより購入時にS型とかP型とか、もう少し説明があった方が良いのでは?以前使っていたのがSかPかなんて、意識していなかったので検索で結構時間が掛かりました・・・

対象商品:
05495463
2016-08-16
用途:
インサートコイル取り付け作業

簡単にインサートコイルを取り付ける事が出来ました。

対象商品:
05495481
2016-10-30
用途:
ヘリサート入れ替え
株式会社中島製作所 様

各サイズ必要なため、助かります

対象商品:
05495454
2016-03-23
用途:
スプリュー挿入
株式会社テレフォンサービス 様

あると作業が簡単にできるが。高価である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリュータップ・挿入工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/037/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless2/
2023-02-16

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする