曜日別特売
KKN10-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624383

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKN10-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624383
KKN10-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624383

NE形鋼管用くい込み継手 ナット

(1件のレビュー)
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード32624383品番KKN10-000E
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)10材質炭素鋼形状ナット質量(kg)0.019寸法L(mm)16定格圧力(MPa)40温度範囲(℃)-20~+250寸法D(mm)11.3寸法T(mm)M16×1.5六角対辺H(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32624392
2024-06-09
用途: 中華製ポンプの出水口の締め付けに使用
スタジオさたけ

ポンプ付属のナットはプラスチック製で、耐久性に不安を感じていました。しっかり締め付けが出来るようになり大変有り難かった。18mmピッチ1.5mmばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする