曜日別特売
KKN15-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624401

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKN15-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624401
KKN15-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624401

NE形鋼管用くい込み継手 ナット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合管外径(Φmm)15
内容量1個注文コード32624401品番KKN15-000E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)15材質炭素鋼形状ナット質量(kg)0.045寸法L(mm)19定格圧力(MPa)40温度範囲(℃)-20~+250寸法D(mm)16.35寸法T(mm)M22×1.5六角対辺H(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32624392
2024-06-09
用途: 中華製ポンプの出水口の締め付けに使用
スタジオさたけ

ポンプ付属のナットはプラスチック製で、耐久性に不安を感じていました。しっかり締め付けが出来るようになり大変有り難かった。18mmピッチ1.5mmばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする