※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKN16-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624417 KKN16-000E NE形鋼管用くい込み継手 ナット イハラサイエンス 32624417

NE形鋼管用くい込み継手 ナット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32624417 品番 KKN16-000E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

適合管外径(Φmm)16 材質炭素鋼 形状ナット 質量(kg)0.061 寸法L(mm)19 定格圧力(MPa)31 温度範囲(℃)-20〜+250 寸法D(mm)17.35 寸法T(mm)M24×1.5 六角対辺H(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32624392
2024-06-09
用途:
中華製ポンプの出水口の締め付けに使用
スタジオさたけ 様

ポンプ付属のナットはプラスチック製で、耐久性に不安を感じていました。しっかり締め付けが出来るようになり大変有り難かった。18mmピッチ1.5mmばっちりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする