ねじなしコネクタ

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32624873 品番 DS02752
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電線管とボックスとを接続する場合に使用。

材質鋼管製 仕様アース端子付 質量(kg)0.35 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 呼びE75 表面処理電気亜鉛めっき 寸法d(Φmm)76.9 寸法l1(mm)20 おねじ外径(mm)76.2 寸法l2(mm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460044
2023-09-17
用途:
電路工事
富田防災ビジョン 様 (建設業・工事業)

いつも使う製品ですし、特に問題は感じませんでした。

対象商品:
09460044
2020-09-14
用途:
工事士試験練習用
大嶋クリップ 様 (製造業)

練習というか、ねじ切りの感覚を事前把握するため、2〜3個使いました。

対象商品:
09460044
2021-02-19
用途:
配線

信頼できるメーカー製です。
とくに問題ありません。
また必要になれば利用します。

1人が参考にしています
対象商品:
09460044
2019-09-25
用途:
電気工事士試験の練習に
その他業種

電気工事士試験の練習用に購入
電気工事士試験だとネジをねじ切るところまでが作業なので、この部材は消耗品です。
モノタロウだと部材全部揃うのでありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
09460044
2019-02-15
用途:
アマチュア無線アンテナに使用
農・林・水産業

本来の電気工事目的外で使用致しました、50MHz 90°AWXアンテナ給電部アルミパイプエレメント固定用に使いました、施工も簡単なので重宝しました。ついでに144/430Mhzも作ろうと思います。良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09460044
2020-01-31
用途:
電気工事に使用

電気工事で、急遽必要となり購入しました。
品質は全く問題なく、無事作業終了しました。

対象商品:
09460044
2019-01-23
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすくて、特になし、(E25カップに問題あり)

1人が参考にしています
対象商品:
09460044
2018-05-15
用途:
ネジあり→ネジなしのジョイントとして。

ネジありスイッチBOXを間違えて購入したので、これを使いネジなし管を接続できるようにした。ピッタリ合いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする