ねじなしノーマルベンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32624925 品番 DS0331
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 質量(kg)0.6 寸法L(mm)210 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 呼びE31 寸法l(mm)39 寸法d(Φmm)32.3 寸法R(mm)150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32624925
2017-09-28
用途:
腐食したパイプの交換
YTカンパニー 様 (運輸・通信業)

簡単で扱いやすく重宝しています。ただ間違えた時にビスを緩めるのが、大変ですけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
32624916
2016-06-19
用途:
屋外配線

寸法精度が良く信頼性がある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする