ねじなしカップリング

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32625013 品番 DS0163
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電線管相互の接続に使用。
管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。
送り配管にも使えます。

材質鋼管製電気亜鉛めっき 質量(kg)0.45 寸法L(mm)105 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 呼びE63 止ねじ4本 寸法d(Φmm)64.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:174

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09460157
2024-03-18
用途:
電線管の接続
有限会社オー・エス・エー 様

まだっ使用していないため、使用感は不明ですが、左右にねじ止めが有るため機能は十分満足しています。

対象商品:
09460132
2023-09-17
用途:
電路工事
富田防災ビジョン 様 (建設業・工事業)

いつも使う製品ですし、特に問題は感じませんでした。

対象商品:
32624977
2020-03-17
用途:
旧車のマフラー製作
その他業種

内径38Φのショートパイプを探してのでこの部品を購入、追加工してマフラーの継ぎ目に使用しました。本来の使い方ではありませんでしたが部品としてはちょうど良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
09460141
2019-01-23
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

カップのねじのサイズが、大きすぎて
ネグロスラチェット8ミリに入らなかった。2ケぐらい

1人が参考にしています
対象商品:
32624977
2016-08-30
用途:
現場作業、仮設現場で使用
岡本鉄筋 様

品質、価格に満足しています。必要な個数の発注は便利です。

対象商品:
09460132
2014-06-16
用途:
パイプのつなぎ、半分に切って、ワッシャー等ののストッパー。
農・林・水産業

弱電工事をしているときから使ってますが、全く問題なく使ってます。意外と頑丈なので、パイプ以外の補強にも使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする