ねじなしユニバーサル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質鋼板製電気亜鉛めっき 呼びE19 規格JIS C8330 注文コード32625144 品番DS63191
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は材質・呼び・規格など21種類から選べます 他の種類を見る
材質鋼板製電気亜鉛めっき 呼びE19 用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。 質量(kg)0.24 種類LB型 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 寸法A(mm)90 寸法D(Φmm)23.0 寸法B(mm)34.0 寸法C(mm)35.0 寸法l(mm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32625153
2024-02-12
用途:
配管作業
Digital・Link 様

いつもながら使いやすく、重宝しています。
他の部材も組み合わせて使おうと思います。

対象商品:
32625117
2017-12-04
用途:
電気配管の直角曲げ部
山川産業株式会社 様 (鉱業)

通常ノーマルでは、曲率の関係で金属フレキ等で醜い配線になるところをユニバーサルを使うことでスマートに配線できます。特に既設金属配管配線がなされた制御盤を平行移動する際は、各配管に2つづつ使えば、大幅な配管変更をせずに済みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする