ステップルNO.2 絶縁ステップル カワグチ 32625424 ステップルNO.2 絶縁ステップル カワグチ 32625424 ステップルNO.2 絶縁ステップル カワグチ 32625424

絶縁ステップル

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 32625424 品番 ステップルNO.2
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル グレー 寸法D(Φmm)2.0 寸法B(mm)13.2 寸法C(mm)23.5 寸法G(mm)0.5以上 適合ケーブルVVF1.6mm×3,2.6mm×2 用途電気配線
注意
※適用電線の種類を必ず遵守してください。
※適用ケーブルの種類を必ず遵守してください。
電線を打ちすぎ、傷つけないようにしてください。
めっき仕上の為、口に入れたり、くわえたりしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
コウシン 様 (卸売・小売業)

問題なく使用できました。100本入りでコスパもいいです。

2025-03-28
用途:
牛農場で使用

農場入口を監視するためのWebカメラを設置するため、農場の事務所からLANケーブルを延長するために購入しました。問題なく使用できました。100本入りでコスパもいいです。

対象商品:
32625415
2025-01-09
用途:
電気配線用
渡辺農場 様 (農・林・水産業)

Fケーブルを配線時に固定するために使用、指が原因でしょうが、小さいので良く落とします。

対象商品:
32625415
2024-12-18
用途:
配線コード
製造業

ホームセンターで買うより安いです。
ものはしっかりしてます。
とくに不具合なし。
また購入したいとおもいます。

対象商品:
32625415
2024-02-01
用途:
電気配線
製造業

柱にVVFケーブルを這わすのに購入。価格も比較的安く、使用上特に問題ない。

対象商品:
32625415
2023-02-14
用途:
プレハブの電線工事に
自動車・二輪車・自転車関連業

プレハブの配線の引き直しに使用しました。品質は問題なく安価なため満足しております。次回も購入させていただこうと思います。

対象商品:
32625415
2022-09-20
用途:
屋内配線

各サイズのステップルを常時保管しているが、在庫が切れないよう買い足している。コスパが優れているので満足です。

対象商品:
32625415
2022-06-03
用途:
配線の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

まぁ昔から有るステップルですね。小屋の配線に使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする