WN6074W フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 32627567 WN6074W フルカラーモダン 標準プレート Panasonic(パナソニック) 32627567

フルカラーモダン 標準プレート

(131件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 プレート形状2連4コ用(3コ+1コ用) ミルキーホワイト タイプ標準 注文コード32627567 品番WN6074W
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品はプレート形状・色・タイプなど70種類から選べます 他の種類を見る
プレート形状2連4コ用(3コ+1コ用) ミルキーホワイト タイプ標準 種類3コ+1コ用 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×116×7.0 材質ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-10〜+40

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 131
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-23
用途:
子供部屋に有線LANを増設
ツキジメンテナンス 様

子供部屋に有線LANを増設するために使用しました、有線LANコネクターとのカラーも揃って綺麗に収まりました。

対象商品:
08729366
2026-02-07
用途:
事務所のスイッチを1個から2個に
自動車・二輪車・自転車関連業

家はコスモワイドにしていってますが、事務所なのでフルカラーで笑
入り口付近のスイッチの下に、奥にあるスイッチと繋いだ3路を増設するために購入。
見た目ではなく使い勝手は最高ですね

2026-02-10
用途:
リフォーム時に使用
建設業・工事業

古いものと互換性があり、問題なく使用出来た。
白色が良かった。

2026-03-17
用途:
PC周りの電源用

PC周辺の電源が不足してきたので、テーブルタップをやめてコンセントを集約した。いつもの製品なので問題なし。

2025-07-21
用途:
コンセント設置
製造業

取り付け枠などシリーズを間違えなければ全く問題なし。安心して取り付けられる定番アイテムです。

1人が参考にしています
対象商品:
08729366
2025-05-01
用途:
模様替えに伴う取替え作業
建設業・工事業

全く問題なし
ドライバー一本で簡単な作業
リフレッシュしました

1人が参考にしています
2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

パナソニック製は海外でも人気です。外人の従業員も、ウォゥ!パナソニック!goodと言ってます。

2024-11-13
用途:
コンセントの増設・移設・旧プレートの交換
建設業・工事業

この色がホームセンター等で中々手に入らないため、

こちらでお世話になっております。

ご自身で交換の際は連用取り付け枠と

合致するかどうかのチェックはしておいたほうが

いいです(気づかず交換し、プレートと連用取り付け枠を幾つか

無駄にしてしまいました)。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする