WG5015W 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 32627621 WG5015W 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック) 32627621

丸型フル引掛シーリング

(38件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32627621 品番 WG5015W
参考基準価格(税別)¥370 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。
耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。
取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。)
耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。

ミルキーホワイト タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0 仕様-
注意
※吊下げ器具の場合、3kg(補強コード使用時5kg)を超える照明器具は、必ずシーリングハンガ(WG9003K)で質量を保持してください。(10kgを超える照明器具は使用しないでください。)
※直付器具の場合、照明器具質量/引掛部で荷重を保持する場合 5kg以下。5kgを超える照明器具は必ずハンガ等で質量を保持してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
シーリングの取付
製造業

皆さんご存じの定番の商品で、これを選んでおけば間違いなしの安心感です。

1人が参考にしています
対象商品:
32627621
2025-11-24
用途:
内装現状復帰工事
建設業・工事業

角型シーリングからの交換が主です
割れ、汚れ、施主様希望など理由は様々ですが、お守り代わりに常備しております

対象商品:
32627621
2025-12-16
用途:
部屋の照明
清水設計工事株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

古い器具からの取替えてる購入して作業は簡単に取付完了しました

対象商品:
32627621
2024-05-30
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

一般電灯追加に購入、角も購入したけどどちらがいいかわからない。でも安定しているかも。

対象商品:
32627621
2023-11-28
用途:
シーリングライト取付時
不動産業

既存の照明器具をLEDシーリングライトに換装する際に採用しました。器具の取付も簡単に行えました。

対象商品:
32627621
2024-03-29
用途:
シーリングライトの取付用
株式会社吉田製作所 様

メーカー品なので機能上使用上にまったく問題ありません。

対象商品:
32627621
2022-12-04
用途:
電気工事
トラストK 様

僕は、この引掛シーリングが取付けやすくて好きです。

1人が参考にしています
対象商品:
32627621
2021-10-29
用途:
取替え。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする