TAP-K8-3 工事物件タップ サンワサプライ 3P抜け止め 32627655

 

TAP-K8-3 工事物件タップ サンワサプライ 32627655 TAP-K8-3 工事物件タップ サンワサプライ 32627655

工事物件タップ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32627655 品番TAP-K8-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は電源コードなど5種類から選べます 他の種類を見る

8個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。

機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 コード長さ(m)3 プラグ形状3P(抜け止めタイプ)・ストレートプラグ トラスコ品番818-4037 コンセント形状3P抜け止め 定格容量15A・125V(合計1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26 差込口8個口

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76069077
2022-03-01
用途:
自宅用の多極コンセントとして使用
建設業・工事業

今まで使っていた似たようなコンセントタップはコンセントの差し込みが甘く接続が不安定だったので、仕事で設備用のコンセントタップとして使われているるこのタップを導入しました。コンセント差しはキツイくらいで安心感があります。振動を加えても接続状態は極めて安定しています。信頼感が違います。

対象商品:
76069077
2021-10-18
用途:
大量のOA機器の電源確保
コイト電工株式会社 様 (製造業)

3Pコネクタもアース付き2Pコネクタも使えるので便利です。

対象商品:
69383746
2020-12-21
用途:
スターラー(撹拌機)の電源として
その他業種

近所のホームセンター・家電量販店ではアース端子付き電源タップは、最大6個まで接続できるものしか売っていませんでしたが、水質試験で用いるスターラーが8台あるため、これまでは6個+2個の電源タップを使用していました。この電源タップであれば8台のスターラーを一つの電源タップで使用できるほか、磁石で実験台の上部に貼り付けることができるので、配線もスッキリして非常に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする