土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の その他用 工具差し
マーカー差し MF-3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32628267
品番
02239
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。
材質
スチールメッキ
適合
Φ19(マーカー寸法)
質量(g)
90
適合ベルト幅(mm)
〜60
寸法(縦×横)(mm)
100×30