ワイヤーロック ビッグ

(4件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32628732 品番 BL-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

1000mmの長さがある本格的なワイヤーロックですので、用途は色々と考えてお使い頂けます。家の門と一緒にロックを掛けたりあらゆる方法でご使用頂けます。鍵部分へのイタズラや異物混入を防ぐキャップが付いたタイプです。装着時や装着中にバイクに傷をつけにくいように、商品ワイヤー部分には、生地が巻かれています。又、ワイヤー部分には、スチールワイヤーの上に更にスチールカバーを被せた二重構造で、盗難防止力は抜群です。

長さ(mm)1000 直径(Φmm)22 付属品キー3本 レッド 質量(g)約1090 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×1000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628723
2020-09-25
用途:
自転車の盗難防止
医療・福祉・介護関連業

チョコっと停めておく際のワイヤーロックとしては頑丈だと思います。
常時停車では、ワイヤーカッターで直ぐに切られてしまうと思います。
頑丈なのと相まって、とても重いですね。
チョコ停めなら、もう少し細いワイヤ―物で良いと思います。
少し中途半端かな。

対象商品:
32628732
2016-04-24
用途:
盗難防止
株式会社奥田電機製作所 様

挿してロックするときはキーを使わなで出来るから良いですね

対象商品:
32628732
2016-02-05
用途:
バイクの保管
mオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目から頑丈で、キー穴には蓋も付いているので、少々の雨でも安心出来ます。

対象商品:
32628723
2012-04-09
用途:
バイク防犯用
ヤモリ商会 様

サブのバイク防犯用として購入(メインはゴジラロック使用しています)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用タイヤロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする