※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-012 プチシートカバー ユニカー工業 32628766 BS-012 プチシートカバー ユニカー工業 32628766

プチシートカバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM1 注文コード32628766 品番BS-012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

シートの経年変化や劣化による破れ、擦り切れの補修や、それらを未然に保護する目的に最適なシートカバーです。被せるだけで女性でも楽に取り付けることが可能です。耐久性に優れたレザー素材を使用しているので、装着後も安心してお使い頂けます。愛車に合わせたサイズをお選び下さい。

ブラック サイズM1 質量(g)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×0.5×140
関連資料:適合表

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628793
2023-12-18
用途:
キズ隠しに。
自動車・二輪車・自転車関連業

昔の愛車、ホンダスマートDIO・アイドルストップに付けました。ジャストフィット!文句のつけようが無かったです。大満足!

対象商品:
32628784
2013-05-17
用途:
ホンダスマートDIOのシートカバー

スマートDIOに使用。少しサイズが大きめだったため、シートにしわがよってしまいます。もう少し、柔らかく伸びるタイプだと思っていましたが・・・。価格が安く、劣化防止用・雨対策用のシートカバーとして利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする