ユーティリティコード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32628976 品番BG-052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ベルトでしっかりと押さえ込んで固定するタイプなので、完全な固定が可能になります。盗難の予防にも効果が期待出来ます。

材質コード部(ポリエステル100%)、フック部(ABS樹脂) 長さ(mm)1500 ブラック 質量(g)約110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×6×1500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32628976
2020-08-22
用途:
キャリーへの荷物の固定
製造業

キャリーを購入した際、付属のゴム紐が1本のみで、荷物の固定に不安だったため、追加でこちらを購入いたしました。
使用2回目でフックのプラスチックが割れてしまい、帰り道にはゴム部分が千切れてしまい大変でした。
キャリー付属のものはまだ壊れそうにないのですが、こちらは早くも消耗してしまい残念でした。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする