BB-402 レインプロテクト バイクボディカバー ユニカー工業 32629222 BB-402 レインプロテクト バイクボディカバー ユニカー工業 32629222 BB-402 レインプロテクト バイクボディカバー ユニカー工業 32629222 BB-402 レインプロテクト バイクボディカバー ユニカー工業 32629222

レインプロテクト バイクボディカバー

(16件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 32629222 品番 BB-402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

完全防水を実現した画期的素材で作られたボディカバーです。極太ワイヤーロックにも対応出来る鍵穴が前後2ケ所に配置されており、前部は赤色、後部は黒色とすることにより、カバーの前後が容易に確認出来るようになりました。ワンタッチで止められる風飛び防止ベルトが中央部分についています。盗難予防と風飛び予防の両方に高い効果が期待出来ます。前カゴ付きやリアBOX付きの車は1〜2サイズ大きめのものをお選び下さい。

サイズM 付属品収納袋 適合50〜125cc カウリング付可(フロントカゴ付スクーター、ミニバイク) 材質表:PVC、裏:ポリエステル100%不織布 質量(g)約1980 適合車種ホンダ/スーパーカブ50 70 90(カゴ、ボックス付)、ヤマハ/アクシス90、スズキ/アドレスV100 など 適合サイズ(cm)全長約205、全高約130、全幅約100
関連資料:適合車種
注意
※バイクは車種により車体の形が大きくかわりますので、適合サイズ表示はあくまでも目安にして下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32629231
2025-09-07
用途:
無敵
ケアシステム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安さも無敵。届くスピードも無敵。これ以上何を求めるのか?

対象商品:
32629256
2024-05-31
用途:
バイク駐車
卸売・小売業

縫製しっかり、裏地ソフト。重いのが難点だがしっかりバイクをガード。いい買い物でした。

対象商品:
32629222
2022-12-13
用途:
屋外用

今までは薄手の物で2年でバックミラーと荷台部分が破れましたが。
今回の品物は厚手、耐久性はいいと思います。

対象商品:
32629222
2022-01-20
用途:
保存

雨を通さないで全く快適です。皆さんにおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
32629265
2021-08-18
用途:
バイクの屋外駐車
自動車・二輪車・自転車関連業

重量があり、取り外し、かぶせがやりにくい面もあるが、風でばたついたりという事がない。防水性は塩ビ素材であるので完璧である。また裏地付きなのでこすれによる傷付きもほぼほぼ心配しなくてよい。別のバイクで2年以上使っているが対候性に関してもまだまだ問題無いレベルである。安価な物は一年もたないが本製品は5年ぐらいは使えると思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
32629265
2021-06-28
用途:
バイクの保管
自動車・二輪車・自転車関連業

ナイロン系のカバーは撥水効果が無くなるとNG。ウレタンラミネート系は加水分解によりNG。本製品は多少の色あせはするが防水性能に関しては今まで購入したカバーの中では一番と思う。撥水でない為、汚れが付着しやすところはあるがカバーとしては問題ない。

2人が参考にしています
対象商品:
32629274
2021-02-15
用途:
バイクの降雨対策

作りが重厚ですので、多少の風ぐらいならば巻き上がる事がありません。
重さも感じますが、カバーの厚さがあって頑丈ですね。値段の割に良い作りだと思います。黒や深緑カラーがあると、防犯上も良いのかもしれませんね。

対象商品:
32629274
2020-07-20
用途:
バイクのカバー

今まで購入したカバーの中で一番しっかりした作りでした。その分ごわつくし、重いしなのですが、しっかりした作りなので満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする