コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(片切)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32629703 品番 WT5001
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
回路方式片切 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
室内の照明スイッチ交換
不動産業

寝室のスイッチがホタルスイッチで明るすぎるとの指摘から表示無しのスイッチに交換しました。翌日には到着し即時交換できたのでとても喜ばれました。

対象商品:
32629703
2022-11-04
用途:
自宅用
医療・福祉・介護関連業

電気スイッチのバネ部分が壊れ、ネットで修理方法を調べたらこちらの商品に行き着きました。すぐに届けていただき、自分で修理できたので助かりました。

対象商品:
32629703
2020-01-10
用途:
経年劣化による同一商品との更新交換作業

簡単に交換できるので便利でした。当然有資格者による交換ですが、部下にも交換出来そうに思ったので無資格による交換可能範囲なの明記されていると便利だなと感じました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
32629703
2019-03-28
用途:
マンションの、ライトのスイッチの、中身
サービス業

これは、大変にお安く、全部取り替えることはなく、中身だけ取り替えられる、素晴らしい商品です。、モノタロウさん、さまさまです。

1人が参考にしています
対象商品:
32629703
2018-07-05
用途:
スイッチ交換
建設業・工事業

ホームセンターで購入するよりも、安かったので、助かりました。

対象商品:
32629703
2016-03-16
用途:
電気工事

いろいろ揃います
一割引きのときに購入してます

対象商品:
32629703
2022-01-18
用途:
事務所のスイッチ交換に

事務所のスイッチをイメージチェンジするために購入しました。交換には電気工事士の免許が必要となりますので、素人の方は手を出さないように。

対象商品:
32629703
2021-04-30
用途:
洗面所のスイッチの付替え
建設業・工事業

前のスイッチの接触不良により購入したスイッチに付け替えて大正解でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする