コスモシリーズ 埋込スイッチ 表示なし(3路)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32629712 品番WT5002
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
回路方式3路 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32629712
2022-06-04
用途:
スイッチ交換
不動産業

古いスイッチを新しくする為にもとめました。
壊れてしまったのですぐに届いて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32629712
2020-03-17
用途:
壁スイッチの交換
その他業種

今までのリビングの電灯のスイッチが二か所からON/OFFできる回路になっているのを三か所からON/OFFできるように改造しました。

対象商品:
32629712
2020-10-14
用途:
3路回路に変更
運輸・通信業

既存を追加工事で三路回路を組み両切りできるように変更しました。

対象商品:
32629712
2018-08-02
用途:
賃貸住宅のリフォームに使用しました。
不動産業

片側切断Bパッケージ製品はありますが3経路がないので部材のみ取り寄せました。迅速に対応いただき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32629712
2018-03-02
用途:
スイッチ修理
サービス業

大変使い易い・信頼のおける商品で、大変助かっている

対象商品:
32629712
2015-12-09
用途:
スイッチ交換

2点スイッチの片方を3路にするために購入。簡単に交換できました。

対象商品:
32629712
2020-11-20
用途:
玄関廊下灯の3路スイッチ交換
その他業種

マンション入居12年で廊下灯スイッチが逝った。スイッチ交換はスムーズだと思ったら意外な落とし穴、スイッチカバーが従来の使用カバーが付かないのである。結局新しいカバーを新たに購入した。良く見るとスイッチとカバーが勘合する部位の突起形状が違う。こうゆう基本的な構造変更はすべきでないと思うよ天下のパナさん。

対象商品:
32629712
2016-06-13
用途:
自宅スイッチの交換
その他業種

使い易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする