曜日別特売
WT5041 コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切) Panasonic(パナソニック) 32629721

コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V用(片切)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電流(A)AC4
内容量1個注文コード32629721品番WT5041
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
回路方式片切定格電圧(V)100定格電流(A)AC4適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0適合電流(A)負荷電流/0.1~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32629721
2023-09-10
用途: ガレージの配線
製造業

パイロットランプ無しのほたるスイッチと比べて奥行が大きい為、奥行の小さなBOXには入らない場合があるので寸法確認が必要。許容電流値にも要注意。

1が参考にしています
対象商品 : 32629721
2019-07-18
用途: 生活で通常使用
製造業

押しボタンスイッチの機械的寿命が短いです。総合的に使い勝手デザインが良いので使っています。

対象商品 : 32629721
2019-01-16
用途: スイッチ交換時
電気・ガス・熱供給・水道業

スイッチが破損したので、同じ型のスイッチを
再度設置しました。
普通のコスモシリーズのスイッチでした。

1が参考にしています
対象商品 : 32629721
2017-12-11
用途: スイッチ交換時
サービス業

パイロット・はたるランプ部のサイズを大きくし視認性を高めてほしいと思いました。
真っ暗でない所で、やや斜めから見ると光っているか否かが分かりにくいと思いましたので。

2が参考にしています
対象商品 : 32629721
2016-07-21
用途: スイッチリニューアル
有限会社トキワロック不動産業

丁寧に個別包装されて届きました。ツメの部分がしっかりしており、扱いやすいです。

対象商品 : 32629721
2014-07-18
用途: フルカラースイッチからの交換

フルカラースイッチからの交換では、スイッチの寸法がフルカラーより大きいので、フルカラー用に切り欠いた柱や壁の奥行き寸法が足りなくて、スイッチが収まらず思わぬ作業が必要でした。回し挽きだけでなくノミとトンカチも用意したほうが良いでしょう。

対象商品 : 32629721
2014-02-16
用途: 自宅のスイッチ更新

今回スイッチの更新をしたが 取り付け枠の更新も必要でした、スイッチ購入時に併せて枠の購入案内も頂けると二度手間にはならなかったと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする