コスモシリーズ 埋込パイロット・ほたるスイッチ 100V(3路)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32629746 品番WT5042
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
回路方式3路 仕様埋込スイッチC(3路)(表示付) 定格電圧(V)100 定格電流(A)AC4 適合電流(A)負荷電流/0.1〜4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32629746
2022-11-23
用途:
一般メンテナンス用
建設業・工事業

取り付け、取り外しが簡単で、ON,OFFが赤、緑色発光で変わり視覚外の機器の動作が確認できる。

対象商品:
32629746
2017-08-22
用途:
古い通常スイッチがバネ切れで置き換え
卸売・小売業

一式高額。
オンオフが色違いで表示されるので色を覚えなければならない

対象商品:
32629746
2014-11-02
用途:
3路スイッチの増設

分割ですう納品いただき、早い対応でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする