デジタルカーボンノギス

(397件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32629965 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カーボン製なので軽くて測定物にキズを付けません。
ゼロリセット付きなので比較測定も簡単に出来ます。
オートパワーオフ機能付です。

測定範囲(mm)0〜150 最小読取値(mm)0.1 器差(mm)外径測定±0.2、内径測定±0.2 寸法A(mm)237 寸法F(mm)37 寸法D(mm)40 寸法E(mm)62 寸法B(mm)17 寸法C(mm)60.5 寸法G(mm)16 付属品モニター電池 材質本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂 全長(mm)237 使用温度範囲(℃)0〜40 電源SR44電池 繰返し精度(mm)0.1 保存温度(℃)-10〜60 デプスバー 電池寿命通常使用で約1年 保存湿度(%)0〜80
注意
※電源が入らない、もしくは表示が点滅する場合は電池を交換してください。
※測定範囲0〜100mmの商品にはデプスバー(深さ測定機能)はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32629965 - 70608284 - デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ デジタルカーボンノギス 大画面 モノタロウ 1台 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 397
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32629965
2025-05-25
用途:
工具箱の常備品として

作業時にちょっと計りたいネジやベアリング類の直径やタイヤ溝の深さなど、デジタル表示で老眼でも正確に把握でき重宝しています。

対象商品:
32629965
2024-04-07
用途:
3Dプリンターでの製作作業
製造業

デジタル表示が見やすくて大変助かっております。
FDM3Dプリンターでの仕上がり寸法の確認作業で重宝しています。
電池を交換したりして、きちんと使えば便利なモノでした。
フレームがカーボンの為、測定誤差が心配でしたが、そんなことはありませんでした。

対象商品:
34857024
2023-02-17
用途:
色んな作業で使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

釣りのリールイジリや、ミニ四駆、レザークラフトなどノギスを使う事が多く、常に当デジタルミニノギスを作業机の上に置いてあります。非常に便利です。
星4つの理由は、数年で壊れてしまったからです。現在、再購入したものを使用中。

対象商品:
34857024
2022-06-03
用途:
簡易計測
サービス業

精度を必要としない計測で使用しています。
数字で読み取れるので使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32629965
2022-08-03
用途:
寸法確認全般
株式会社酒井製作所 様 (製造業)

やはりデジタル表示なので老眼が進んだ身としては助かります、軽いのもポイント高しです

対象商品:
34857024
2022-04-30
用途:
測定用
製造業

デジタルのノギスがとっても便利で使い勝手がいいです。
読み間違いがないので。

対象商品:
32629965
2022-04-20
用途:
正確な計測に。
サービス業

軽くて使いやすいです。持ったときに金属性にありがちな冷たさありません。買ってよかったです。

対象商品:
34857024
2022-06-03
用途:
商品の寸法検品に使用
リビエラ株式会社 様 (卸売・小売業)

軽くて使いやすく、価格も手ごろです。
壊れて買い替えることを考えても安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19
質問:
電池の交換方法を教えて下さい。
回答:
商品の液晶の右側面に電池カバーがございます。
スライド式となっておりますので、取り外して交換願います。
2022-01-07
質問:
電池カバーのみ購入可能でしょうか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2022-01-07
質問:
デプスバーとはなんでしょうか。
回答:
ノギスの口が開いていくに連れ、取手の後ろから伸びてくる棒の事を指します。
深さや段差などを測定する際に用いられます。
2022-01-07
質問:
最小読取値は?
回答:
最小読取値(mm): 0.1 です。
2011-10-31

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする