8190.2-100/6 スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 32630017 8190.2-100/6 スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 32630017 8190.2-100/6 スイスグリップドライバープラス PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 32630017

スイスグリップドライバープラス

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32630017 品番 8190.2-100/6
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)100 トラスコ品番828-6966 軸径(Φmm)6 全長(mm)205 質量(g)72 材質(軸)スチール 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32630017
2024-03-20
用途:
制御盤の配線作業時
製造業

初めて使用しましたが、今までのドライバーよりもガッチリ締める事ができました。

対象商品:
32630017
2023-10-06
用途:
自動車修理

何がどう違うのか、やはり舐め難さは一歩抜きん出てます。消耗を考えてここぞという時に使用しています。

対象商品:
32630017
2023-01-04
用途:
作業工具
株式会社川田商会 協栄自工 様

やっぱりプラスドライバーはこれが最強だと思います。
先の精度が抜群で、舐めにくい、使いやすい、格好良い、無くしにくい。
もう他メーカーには戻れません。

1人が参考にしています
対象商品:
32629992
2022-01-26
用途:
リールの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

噂通りの握り心地、高い工具はしっかり作り込まれており、購入してよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
32629992
2021-12-09
用途:
制御盤組み付け
大久保電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

握りやすさ、ビスの締めやすさ最の高でございます
価格も最の高!

1人が参考にしています
対象商品:
32629992
2021-12-12
用途:
修理や工作
教育・研究機関

PBのドライバーは大変制度が高く、ビットもタップにやさしいので重宝しています。グリップのカラーもう少し何とかならないかな。

対象商品:
32629992
2022-02-08
用途:
ドライバー

信頼のPBですが、地方では手に入りにくいので助かります

対象商品:
32630001
2020-08-12
用途:
自動車、バイク整備

噂のPBスイスグリップ使ってみたくて購入しました。
今ではメインで使用しています。
軽い、握りやすい、先端もしっかりしている!
今の所悪いところはありません!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする