スイスグリップドライバーマイナス

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32630062 品番 8100.3-120
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドル部は特殊表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があります。グリップエンドに先端の形状(プラス、マイナス)サイズが刻印されています。グリップエンドには、マイナスには黒いリング、プラスには黄色いリングをあしらい、色でも先端形状を見分けることができます。

先端形状マイナス 先端サイズ5.5×0.8mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)5.5×0.8 軸長(mm)120 材質(グリップ)樹脂 トラスコ品番833-8825 軸径(Φmm)5 全長(mm)220 質量(g)57 軸径(inch)- 材質(軸)スチール 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32630035
2023-10-30
用途:
気イサナ機械部品の分解
有限会社アスコ通信特機 様

先端部分に別金属のチップが埋め込まれているようですね。
無理に回しても曲がる事は無いです。
グリップが手になじみ握りやすく滑らないので疲れません。
先端部分が少し丸くなっていますがもう少し角があっても良いかなと思います。

対象商品:
32630053
2022-01-26
用途:
リールの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

噂通りの握り心地、高い工具はしっかり作り込まれており、購入してよかった。

対象商品:
32630035
2017-03-30
用途:
修理作業

このドライバーは半年近く使用していますが、非常に良いと思います
先端まで幅が同一です。又途中までそれなりの厚みがあり、先端2mm程が薄くなっています。現在破損、ねじれもありません
お勧めはNO3より大きいドライバーはお勧めです

1人が参考にしています
対象商品:
32630062
2015-05-19
用途:
ミシンの修理作業

前回、先端の問題ありと投稿しましたが、私の工具を、他の素人が使用して、先端を痛めていました
このドライバーの良いところ、国産と違い先端からの巾が一定である(国産は途中より広い)
故、芋ネジなどに対応が良い
先端が国産より薄い
先端の角が、若干丸みがあり、若干の斜めよりの場所よりの作業ができる
先端が、粘り、の状態が固すぎず、柔ら過ぎづ
以前、イタリア製(F1メーカー純正仕様)も使用しましたが,PBの方が良いみたいです

5人が参考にしています
対象商品:
32630053
2015-09-18
用途:
作業
株式会社睦美 様

とても良い

対象商品:
32630062
2015-01-20
用途:
修理作業
ソノダ企画 様

普通の国産マイナスドライバーの2〜3倍の価格であり,PBのブランドを信頼して購入しました
修理の折、数度しか使用していないのに、先端がねじれてしまいました
残念です
私は、修理は40年近く行っており、ドライバーの扱いはなれておりますが、価格の信頼と,PBのブランドにがっかりです
他にもう1本PBを購入しておりますが、状況を後日報告します

5人が参考にしています
対象商品:
32630035
2014-09-03
用途:
仕事です

最高です

対象商品:
32630062
2014-04-01
用途:
ステンレスのビスでも落ちにくい
建設業・工事業

磁石につかない真鍮やステンレスのビスでも落ちにくいので楽ちん

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする