プラウドホーン

(73件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード32630577 品番HOS-02B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,436 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。

ブラック タイプダブル 周波数(Hz)(Hi)490、(Lo)410 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.0×88.5×60.0 音圧レベル(dB)113 音声

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
軽自動車のホーン交換

軽自動車の軽い単音の音色から、交換です。これまで同社のアルファホーンは長年使用してきましたが、コンパクトさを求めて今回はプラウドホーンをチョイス。取付スペースの狭い軽ハコバンでも取付の自由度が有りあります。また音色もアルファホーンとは少し異なりますが、ミツバホーンだなって思う良い音で満足しています。

2025-10-29
用途:
旧車の整備
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで簡単に取付けできました
目立ち過ぎずさり気なく取付けできて良かったです

対象商品:
32630577
2024-12-17
用途:
軽トラに使用
医療・福祉・介護関連業

キャリイトラックに取り付けしました。ボディが小さく取り付けしやすかったです。

対象商品:
32630577
2023-10-20
用途:
バイクのホーン交換に使用

購入時に試聴出来たのは 嬉しいです。
音量も文句なしですネ。

1人が参考にしています
対象商品:
32630577
2024-01-12
用途:
車、バイクのカスタム
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ、サウンド、価格全てを合わせるとこの商品にたどり着き、車、バイク共にこれ1点買いです(笑)

対象商品:
32630577
2023-12-24
用途:
ダイハツテリオスキッド
運輸・通信業

1998年式のダイハツテリオスキッドに取り付けました。軽自動車の貧弱な音色がいい音に変わりました。

対象商品:
32630577
2023-09-07
用途:
GR86用に
プラスチックオムニウム 様

最近の車は、スペースが無いので小型で良い音を探してこれにたどり着きました。

対象商品:
32630577
2022-07-01
用途:
重機ホーンの交換
建設業・工事業

コンパクトで狭いところに取り付けられましたので大変満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする