アルファーホーン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード32630586 品番MBW-2E11G
参考基準価格(税別)¥8,909 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

このクラスでは常識を破る高性能。小型・軽量・小電流でリレーが必要ないため、ノーマルホーンとの交換で取り付け可能です。

周波数(Hz)(Hi)480、(Lo)400 音圧レベル(dB)113 グリーン タイプダブル 入力電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0 音声

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32630586
2020-02-04
用途:
交換の為
建設業・工事業

アルファーホーンコンパクトを使っていましたが、ダメになったきっかけに交換しました。 

コンパクトよりも元祖の方が良い音のように感じます

2人が参考にしています
対象商品:
32630586
2020-04-16
用途:
マイカー用

マイカーに取り付けました。価格はもう少し安ければとてもよいです。

3人が参考にしています
対象商品:
32630586
2018-12-21
用途:
配線を作成して接続しました。

純正の音がいまいちなので、この音が気に入っています。

対象商品:
32630586
2018-10-25
用途:
ムーブキャンバスに取付け
自動車・二輪車・自転車関連業

定番ミツバホーンいい音ですね。今回はムーブキャンバスに取付け致しました。

対象商品:
32630586
2018-12-07
用途:
自動車に

自分の車がシングルホーンだったので音がしょぼかったので付け替えました。普通にいい音で、良かったです。

対象商品:
32630586
2018-05-12
用途:
純正から交換

響きも、ちょうどいい感じで、大変良いと満足してます

対象商品:
32630586
2017-07-02
用途:
ホーンの交換に

量販店よりだいぶ安く購入が出来ました。音色が良いですね。

1人が参考にしています
対象商品:
32630586
2011-11-02
用途:
ステップワゴンにつけた
自動車・二輪車・自転車関連業

良い音色で、音量も十分です。やはり信用できるメーカーですね。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする