曜日別特売
ジンクZ96 ジンクZ96 日新インダストリー 32631076

ジンクZ96 ジンクZ96 日新インダストリー 32631076
ジンクZ96 ジンクZ96 日新インダストリー 32631076
ジンクZ96 ジンクZ96 日新インダストリー 32631076

ジンクZ96

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1kg)
内容量1缶(1kg)注文コード32631076品番ジンクZ96
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高濃度エポキシ亜鉛末塗料。乾燥塗膜中亜鉛末92%含有。
グレー仕上げで上塗り可能なスタンダードタイプ。
長期間の優れた防錆力を発揮し、上塗り対応で作業性が広がります。
亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修、タレがなく乾燥時間が短い一液タイプです。

用途亜鉛メッキ鋼材の溶接面、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修等。標準塗り面積(2回塗り)(m2)2.2成分亜鉛末、エポキシエステル樹脂ワニス、添加剤、溶剤グレー(光沢なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼密度2.4(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8785-92危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1kg特性速乾、防錆危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量96%
注意
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してから塗布してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32631076
2022-02-06
用途: 鉄製品用
都築工芸

ジンク塗料で上塗りができるタイプは少ないので重宝します。ただ1kg缶でたっぷりあると思っても鉛成分が通常の塗料と比べて格段重いので、わりと直ぐに無くなります。その点注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 32631076
2018-12-30
用途: 車の下回りの錆対策

知り合いの整備士から聞いて購入。ノックスドールでは被膜が厚く、被膜下で起こる錆発生がわからない。ノックスをはがし、錆に対し直接塗布します。錆転換効果もあり、塗ったところから再発することはほぼありません。高年式の車や、融雪剤のひどい地域の車にお勧めです。ノックスドールは否定させて頂きます。

3が参考にしています
対象商品 : 32631076
2018-12-09
用途: 表札などアイアン雑貨の製作に

雨ざらしのアイアンの表札に使用してますが錆はでてきません。上から水性塗料で黒にしましたが良い感じです。

対象商品 : 32631076
2018-11-29
用途: アイアンの表札等

アイアンの表札や門扉などに使いました。上塗りで艶消し黒で仕上げました。
雨ざらしですが錆は出てきておりません。今後も使います。

対象商品 : 32631076
2017-06-22
用途: トレーラーの防錆処理

エアゾールタイプを使ってましたが、塗膜や外部への飛散から、塗布に切り替えました。
ずっしりと重く感じたのは、性能の現れの気がします。

対象商品 : 32631076
2016-10-08
用途: 溶接後の錆止めほか

三年ほど使用していますが、錆止め効果はローバルと変わりないように感じます。ローバルより安価なのでこちらばかり使っています。
色は銀色じゃなくて、ねずみ色です。
ふたの密閉があまり良くなくて(プラスチックの中蓋がいつも割れている)使いかけを長期間置いておくと溶剤が揮発してしまって粘度が高くなるのですが、そんなときは普通のラッカーシンナーで薄めて使っています。特に悪影響は感じません。
上塗りする場合、水性塗料だと綺麗に塗れます。ラッカーシンナーを使うタイプの塗料だと艶が出なかったり、下地と混ざったりすることがあるので試し塗りが必要。

2が参考にしています
対象商品 : 32631076
2015-05-03
用途: ちょっとした錆の下塗りとして
農・林・水産業

商品の中身は特に問題ありませんでしたが、到着時に中身の漏れがあったのが残念です。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
メーカーに確認したところ、基本的にはしっかりした蓋でしめてありますので漏れることはないようにしておりますが、衝撃などで緩んだ可能性も考えられなくはないとのことでした。
配送時にも取扱い注意シールを貼付するなど、十分に配慮いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 32631085
2014-01-20
用途: 屋根トタン張替えじに!

鉄骨工場の屋根トタン張替え時のH鋼、C鋼へ防錆塗装はジンクに敵う物無し!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする