ドロップインアンカー(スチール製)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 32632503 品番 DA-0625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。

ねじ径M6 外径(Φmm)8 全長(mm)25 ねじ長さ(mm)11 ドリル径(Φmm)8.5 穿孔長(mm)25 用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 引張強度(kN)6.9 材質(外筒)スチール(SWRCH6A)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32641594
2022-08-03
用途:
配管吊り込み用
建設業・工事業

配管用吊りボルトのあと打ちアンカーで使用しています。
価格も安くて 使いやすい。

対象商品:
32632582
2019-01-16
用途:
足場仮設時
三成架設株式会社 様

このタイプのアンカー抜きの工具を考えて欲しいです。
タイルの壁で打込みミスがあった時、かなり大変です。
必要としている仲間は、たくさんいます。
お願い致します。

3人が参考にしています
対象商品:
32632512
2018-05-05
用途:
目隠し、間仕切りの取り付けに
株式会社フカノサッシ 様 (建設業・工事業)

注文最小数がもう少し少ないと助かります(10個程度)。
それにより価格が2〜3割上がってしまうのは仕方がないと思います。
また、小数の場合は箱入りではなくビニール袋入り等でも構いません。

対象商品:
32632521
2014-08-28
用途:
機器据付

施工が簡単であった

1人が参考にしています
対象商品:
32632521
2015-07-18
用途:
機械設備設置工事
MSG 様

前回4箱購入時にも、同一型番でありながら下穴径12.5と13mmが混在して届き、12.5の径にて客先設備の固定穴開口100ヶ所を13mmに広げる手直しする事態となり信用をなくしました お客様がトヨタ系で有り仕様の変更などとんでもないことです
今回発注にあたり、必ず12.5の下穴径と明示したにも関わらず、13mm仕様が工事前日に送られてきました、今更間に合いません
なぜ仕様書と違うものが同一品番であるのですか、発注時のコメントは見ていないのですか 信用と多大な経費を失いました

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

確認いたしましたところメーカーにて仕様変更しており、混載している状態でご迷惑をおかけ致しました。別途ご連絡させていただきます。

対象商品:
32632512
2014-09-19
用途:
事業所事務所 棚類と床の固定(地震対策)

ボルト同経の他のアンカーと比べて、下穴経が小さくて済むので作業が早いです

対象商品:
32641594
2014-01-25
用途:
アンカー工事

普通のアンカーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2349:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする