ドロップインアンカー(ステンレス製)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 32632591 品番 SDA-0625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。

材質ステンレス(SUS304) ねじ径M6 ドリル径(Φmm)8.5 全長(mm)25 外径(Φmm)8 用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 ねじ長さ(mm)11 穿孔長(mm)25 引張強度(kN)6.9 適合工具DAT20 材質(外筒)ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-11-26
用途:
石材アンカーに使用
黒須商店 様 (建設業・工事業)

個数が少量でしたが、一つ一つ丁寧に梱包されていました。ドロップインアンカーは初めて使用しましたが、外式では、下穴の深さによってアンカーの頭が面一(ツライチ)にならず調整が難しいですが、内式のこちらは下穴の深さできっちり収まるので使いやすいです。
もう少し単価が下がると有り難いですね。

対象商品:
32632625
2017-06-06
用途:
趣味の釣り

可もなく不可もなくごく普通のアンカーです、いい商品です。

対象商品:
42089354
2017-02-14
用途:
ポンプ据付時

M10のサイズを特急で探していて、翌日に届いたので助かりました。

対象商品:
32632607
2016-04-14
用途:
個人DIY

ミリねじアンカー取り扱いが、ホームセンターに少ないので、助かった。20個くらいのばら売りがあるとよいが、値段を考えると、十分満足できました。

対象商品:
32643405
2015-07-17
用途:
石の繋ぎ目をステンレス製金具で固定する際のボルのト穴に使用している。
紀井石材店 様

錆を嫌う場所に使用するので、高価なステンレス製を使っています。
他社よりも安価に購入できて、品質も問題無いので何度もリピート購入しています。

対象商品:
42089354
2017-11-05
用途:
タイヤチェンジャーの固定

50本セットでは多い、数本程度欲しいので1本単価をもっと安くしてほしい。

対象商品:
32632634
2013-02-04
用途:
作業台の設置

商品についての問題点はありませんが、ただ、1箱50本入りであれば
当然 専用打込み棒が入っている物と勝手に思いこんでいました。
いざ、使用する段階で打ち込み棒がないことに気がつき、はて、どうしたらよいのか。
その点が残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。打ち込み棒は別売となっております。適合の打ち込み棒を下記にご案内します。
http://www.monotaro.com/g/00528519/
DAT-40

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1604:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする