※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) ねじ径W3/8 注文コード32632652 品番DA-3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

内部コーン打込み式
外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上
ピン内蔵式のため。上向き施工が便利
施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用)
貫通穴でも施工可能(DA-30s)

ねじ径W3/8 外径(Φmm)12 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)11 ドリル径(Φmm)12.5 穿孔長(mm)30 用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 材質スチール 表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A) 引張強度(kN)15 材質(外筒)スチール(SWRCH6A) ねじ山種類ウィット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32632652 DA-3030 32632677 DA-3030 ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 1箱(1000本) 21,980 税込24,178 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32632661
2020-09-11
用途:
設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

設備工事にしようします。
安くて、とても良いですね。リピート確定です。

対象商品:
32632695
2020-01-06
用途:
機械器具の設置のつり用
有限会社アルコ 様 (建設業・工事業)

作業性は簡単で強度も問題ないので、よく使用します。そして何より単価が安い。ただ
引っ張り強度が見込めないので、仮吊り用としての使用が多いのが残念です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
32632661
2018-07-03
用途:
電気工事全般に

なんの支障もなく普通に使えます。
安くていいと思います。

対象商品:
32632661
2017-02-17
用途:
吊り戸棚を天井に固定する

取付は簡単で良い。箱の中で、アンカー内の玉が外に出ているものがあった。

対象商品:
32632677
2016-07-11
用途:
エアコン作業
株式会社久保田工業 様 (建設業・工事業)

とっても使いやすいく、価格が安い。

対象商品:
32632661
2014-10-29
用途:
電気配管灯支持材
建設業・工事業

今回購入は2度目になります 使用者からは何も苦情等ありません 多分他のメーカと変わりがないと思います。
又次回も使用を考えています。

対象商品:
32632661
2014-08-19
用途:
水道配管の支持
竹尾設備興業株式会社 様

不便なく普通に使用できます

対象商品:
32632686
2013-05-30
用途:
天井埋め込みエアコンを吊るときに使用します
建設業・工事業

普通でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする