※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)
設備工事にしようします。安くて、とても良いですね。リピート確定です。
作業性は簡単で強度も問題ないので、よく使用します。そして何より単価が安い。ただ引っ張り強度が見込めないので、仮吊り用としての使用が多いのが残念です。
ご意見ありがとうございました。
なんの支障もなく普通に使えます。安くていいと思います。
取付は簡単で良い。箱の中で、アンカー内の玉が外に出ているものがあった。
とっても使いやすいく、価格が安い。
今回購入は2度目になります 使用者からは何も苦情等ありません 多分他のメーカと変わりがないと思います。又次回も使用を考えています。
不便なく普通に使用できます
普通でした