曜日別特売
DA-4040 ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 32632695

ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
ねじ径W1/2
ドリル径(Φmm)16.5
全長(mm)40
内容量1箱(50本)注文コード32632695品番DA-4040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

内部コーン打込み式
外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上
ピン内蔵式のため。上向き施工が便利
施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用)
貫通穴でも施工可能(DA-30s)

用途
電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ねじ径W1/2外径(Φmm)16全長(mm)40ねじ長さ(mm)15ドリル径(Φmm)16.5穿孔長(mm)40材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)引張強度(kN)20.9材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32632661
2020-09-11
用途: 設備工事
電気・ガス・熱供給・水道業

設備工事にしようします。
安くて、とても良いですね。リピート確定です。

対象商品 : 32632695
2020-01-06
用途: 機械器具の設置のつり用
有限会社アルコ建設業・工事業

作業性は簡単で強度も問題ないので、よく使用します。そして何より単価が安い。ただ
引っ張り強度が見込めないので、仮吊り用としての使用が多いのが残念です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 32632661
2018-07-03
用途: 電気工事全般に

なんの支障もなく普通に使えます。
安くていいと思います。

対象商品 : 32632661
2017-02-17
用途: 吊り戸棚を天井に固定する

取付は簡単で良い。箱の中で、アンカー内の玉が外に出ているものがあった。

対象商品 : 32632677
2016-07-11
用途: エアコン作業
株式会社久保田工業建設業・工事業

とっても使いやすいく、価格が安い。

対象商品 : 32632661
2014-10-29
用途: 電気配管灯支持材
建設業・工事業

今回購入は2度目になります 使用者からは何も苦情等ありません 多分他のメーカと変わりがないと思います。
又次回も使用を考えています。

対象商品 : 32632661
2014-08-19
用途: 水道配管の支持
竹尾設備興業株式会社

不便なく普通に使用できます

対象商品 : 32632686
2013-05-30
用途: 天井埋め込みエアコンを吊るときに使用します
建設業・工事業

普通でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1346:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする