※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイ・ワイ・ファスナー
エイ・ワイ・ファスナーの アンカーボルト
エイ・ワイ・ファスナーの コンクリート用アンカー
エイ・ワイ・ファスナーの 内部コーン打込み式アンカー
ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
32632704
品番
SDA-3030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
貫通孔でも施工可能。
材質
ステンレス(SUS304)
ねじ径
W3/8
ドリル径(Φmm)
12.5
全長(mm)
30
外径(Φmm)
12
用途
電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ねじ長さ(mm)
11
穿孔長(mm)
30
引張強度(kN)
15
材質(外筒)
ステンレス(SUS304)
ねじ山種類
ウィット