※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 注文コード32632713 品番SDA-3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。
コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。
施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。
貫通孔でも施工可能。

材質ステンレス(SUS304) ねじ径W3/8 ドリル径(Φmm)12.5 全長(mm)30 外径(Φmm)12 用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。 ねじ長さ(mm)11 引張強度(kN)15 材質(外筒)ステンレス(SUS304)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32632713 SDA-3030 32632704 SDA-3030 ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー ドロップインアンカー(鍔付)(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー 1箱(50本) 6,898 税込7,588 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1377:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする