BJS3031N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 32633291

BJS3031N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 32633291
BJS3031N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 32633291

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

(21件のレビュー)
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100専用
内容量1台注文コード32633291品番BJS3031N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
極数・素子数2P1E定格電流(A)30定格電圧(V)AC100専用型式AB-1E商品番号BJS3031N幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0保護機能過電流、短絡、漏電相線式1Φ2W(単相2線式)動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)1.5定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-20
用途: 電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

パナソニック製なので安心です。メインブレーカーは漏電用です。

対象商品 : 33042782
2024-07-25
用途: 電動工具修理

メーカー不明の電動工具に使用されおり、割れてしまっていたので同じものを探していたところ、同じものを発見!このような部品を入手できるのは助かります。

対象商品 : 32633282
2024-06-18
用途: 仮設電気使用
建設業・工事業

迅速な対応感謝します。
お値段もお手頃で、また利用させていただこうと思っています。

対象商品 : 32633282
2021-04-19
用途: 電圧変換の為
テンダー管理不動産業

エアコン用ブレーカ(100V)から200V用エアコンを設置する為、電圧変換と安全使用の
漏電ブレーカーを交換しました、交換後200Vを確認し無事完了しました。

2が参考にしています
対象商品 : 38181123
2020-12-13
用途: 定番商品です
サービス業

信頼のおけるPanasonic製品なので施工も性能も全く問題ありません

1が参考にしています
対象商品 : 35100834
2020-03-24
用途: EVコンセント配線に使用
サービス業

EVコンセント200Vメーカー推奨配線指定
ブレーカー

1が参考にしています
対象商品 : 38181132
2019-04-11
用途: 200v電源増設工場時に
運輸・通信業

この品番はホームセンター等では売られて無く直ぐに必要だったため購入しました。物は確かなパナ製なので安心です。テスト動作もバッチリでした。

1が参考にしています
対象商品 : 38181123
2018-07-17
用途: PHVの電源工事
その他業種

小型かつ2Eの性能で、コストパフォーマンスが高い。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする