※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溶接アンカー(スチール製)

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(150本) 外径(Φmm)10 注文コード32633422 品番WA-1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。

外径(Φmm)10 全長(mm)40 ドリル径(Φmm)10.5 穿孔長(mm)30 用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。 材質スチール 表面処理生地 材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32633422 WA-1040 35277173 WA-1040 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 溶接アンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー 1箱(100本) 2,198 税込2,418 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32633483
2023-09-04
用途:
溶接固定下地
有限会社八巻鉄工 様

コンクリート下地とサッシ窓枠や金属の物を溶接固定する際に使用しますが、アンカーの長さが短くて苦労していました。苦労して作業すること30年やっとの事で欲しかった商品に巡り会えました。

対象商品:
32633447
2021-10-22
用途:
サッシや床に埋めるレールの溶接固定
IWS株式会社 様 (建設業・工事業)

サッシの下枠や床埋めレールの溶接固定の時に使用します。
コストパフォーマンスが高いので今後も使うつもりです。

対象商品:
32633483
2020-10-15
用途:
張コンクリートのセパ溶接
有限会社片岡工業 様 (建設業・工事業)

全長が100mm 削孔を40mmしても60mmが露出してるのでセパ溶接がやり易い

対象商品:
32633465
2017-04-05
用途:
金具支持
有限会社清水製作所 様 (製造業)

これまで使っていたメーカー2社のものは1箱(100本)で4、5本はピン抜けがありましたが、こちらのものは10箱で1本だけです。これからも使いたいとおもいます。

対象商品:
32633465
2016-02-10
用途:
型枠のセパレーター溶接

問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2592:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする